Kotni rezkar 90° MEC17 50/4 mm

Št. art.: 227510 50/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 50 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 15,7 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
⌀ D3 43 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 93 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 98 mm
Kot rampe αmaks 0,34 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 41,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 170408
Vijak za obračalno ploščico 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227510 50/4
EAN/GTIN 4960664452743
Številka proizvajalca THN03422

Opis

Izvedba:

Dolgi rezilni robovi omogočajo izredno velike globine rezanja.
Majhno število rezil.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico