Kotni rezkar 90° MEC17 125/9 mm

Št. art.: 227510 125/9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 125 mm
Število rezil Z 9
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 15,7 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
⌀ D3 118 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 243 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 248 mm
Kot rampe αmaks 0,12 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 116,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 170408
Vijak za obračalno ploščico 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227510 125/9
EAN/GTIN 4960664473175
Številka proizvajalca THN03451

Opis

Izvedba:

Dolgi rezilni robovi omogočajo izredno velike globine rezanja.
Majhno število rezil.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90° MEC17  125/9 mm

Kotni rezkar 90° MEC17 125/9 mm

po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
860,41 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
792,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
650,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 9 9 9
⌀ vpenjalne izvrtine 40 40 40
Celotna dolžina Lcelotna 63 63 63
z notranjim hlajenjem da da da
primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 170408 AP.. 1805.. AP.. 16..
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino z izvrtino
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico