Kotni rezkar 90° MEC17 25/2L mm

Št. art.: 227500 25/2L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 15,7 mm
Prevesna dolžina L1 36 mm
Celotna dolžina Lcelotna 120 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 43 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Kot rampe αmaks 0,86 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 16,6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 170408
Vijak za obračalno ploščico 229709 (T15; 3,5 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227500 25/2L
EAN/GTIN 4960664396160
Številka proizvajalca THN03250

Opis

Izvedba:

Dolgi rezilni robovi omogočajo izredno velike globine rezanja.
Majhno število rezil.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90° MEC17  25/2L mm

Kotni rezkar 90° MEC17 25/2L mm

po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
251,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
284,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
275,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2
Prevesna dolžina L1 36 mm 35 mm 55 mm
Celotna dolžina Lcelotna 120 mm 180 mm 170 mm
z notranjim hlajenjem da da da
primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 170408 AP.. 1335.. AP.. 1003..
⌀ držala Ds h6 20 mm 20 mm 25 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico