{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 15,7 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 130 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,61 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 23,6 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 170408 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227500 32/3L | |
EAN/GTIN | 4960664396184 | |
Številka proizvajalca | THN03255 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MEC17 32/3L mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
278,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
376,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
380,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 40 | 40 | 55 |
Celotna dolžina Lcelotna | 130 | 210 | 195 |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 |
⌀ D3 | 25 | 29 | 29 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 | 62 | 62 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |