{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 9 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 55 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 194 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,12 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 93 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227310 100/9 | |
EAN/GTIN | 4960664489336 | |
Številka proizvajalca | THN03413 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni rezkar 90° MEC11T, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 100/9mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
657,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
868,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | 32 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 55 mm | 50 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | LO.. 130708 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |