{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 94 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,27 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 43 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 11T3 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227310 50/5 | |
EAN/GTIN | 4960664437481 | |
Številka proizvajalca | THN03402 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MEC11T, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 50/5mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
431,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
365,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ D3 | 44 mm | 44 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 94 mm | 94 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 98 mm | 98 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |