Kotni rezkar 90° MEC11T, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/11mm

Št. art.: 227310 125/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 125 mm
Število rezil Z 11
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 10 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
⌀ D3 119 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 244 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 248 mm
Kot rampe αmaks 0,1 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 118 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BD.. 11T3
Vijak za obračalno ploščico 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227310 125/11
EAN/GTIN 4960664473151
Številka proizvajalca THN03415

Opis

Opis:

Rezkarji tipa MEC11T čvrstejše izvedbe zaradi manjšega števila rezil kot pri rezkarjih tipa MECX. To omogoča večje podajanje na zob.