{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 130 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 61 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,41 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 28 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 0703 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229707 (T6; 0,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227100 32/8 | |
EAN/GTIN | 4960664462919 | |
Številka proizvajalca | THN03666 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni rezkar 90° MECX 32/8 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
490,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
454,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Kotno rezkanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Kotno rezkanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Izvedba držala | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 32 | 32 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 61 | 62 |
Dolžina rampe L za αmaks | 28 | 28,85 |