{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,72 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 0703 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227100 20/5XL | |
Številka proizvajalca | THN03628 |