{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 26 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 120 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 49 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 50 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,52 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 0703 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227100 26/5L | |
EAN/GTIN | 4960664462896 | |
Številka proizvajalca | THN03655 |