TOMT 060508ER-GM INOX

Št. art.: 226436 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip INOX
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst PR1535
    Rezalni material HM
    ISO-oznaka obračalne ploščice TOMT 060508ER-GM
    Podajanje fz 0,08 mm - 0,2 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 226436 INOX
    EAN/GTIN 4960664914326
    Številka proizvajalca TLC40005

    Tabela aplikacije

    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Izboljšano odvajanje odrezkov z edinstveno konstrukcijo lomilca odrezkov obračalnih rezalnih ploščic. Maksimalni aksialni cepilni kot 17° poskrbi za majhne rezalne sile.

    Uporaba:

    Geometrija GM je 1. izbira pri splošni obdelavi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico