{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 30 mm | |
Vpenjalni navoj M | M10 | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,8 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 14,25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TOMT060508 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226410 20/3 | |
EAN/GTIN | 4960664914234 | |
Številka proizvajalca | THN08497 |