Rezalna obračalna ploščica TOMT 060508ER-GM, za rezkarje za kotno rezkanje, CA6535, Tip: S

Št. art.: 226442 S
Popust
16,59 €
Price per 1 kos
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,80 € 16,59 € / kos
  • od 10 kos
    9,00 € 13,82 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip S
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst CA6535
Rezalni material HM
ISO-oznaka obračalne ploščice TOMT 060508ER-GM
Podajanje fz 0,08 mm - 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226442 S
EAN/GTIN 4960664914005
Številka proizvajalca TMA40001
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izboljšano odvajanje odrezkov z edinstveno konstrukcijo lomilca odrezkov obračalnih rezalnih ploščic. Maksimalni aksialni cepilni kot 17° poskrbi za majhne rezalne sile.

Uporaba:

Geometrija GM je 1. izbira pri splošni obdelavi.