{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 75 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,33 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 34,25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TOMT060508 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226420 40/5 | |
EAN/GTIN | 4960664914272 | |
Številka proizvajalca | THN08501 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MEV 40/5 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
338,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
298,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | TOMT060508 | AP.. 1335.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 35 mm | 37 mm |
Dolžina rampe L za αmaks | 34,25 mm | 34,5 mm |