Kotni rezkar 90° MEV 32/2L mm

Št. art.: 226400 32/2L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Prevesna dolžina L1 65 mm
Celotna dolžina Lcelotna 200 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
⌀ D3 27 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 59 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 0,44 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 26,25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica TOMT060508
Vijak za obračalno ploščico 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226400 32/2L
EAN/GTIN 4960664914210
Številka proizvajalca THN08495

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv rezkar z na novo razvito trikotno obračalno rezalno ploščico za kotno in utorno rezkanje ter poševno pogrezanje pri manjših rezalnih silah in večji stabilnosti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico