Kotni rezkar 90° MFWN 160/10 mm

Št. art.: 225615 160/10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezovanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 160 mm
Število rezil Z 10
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezovanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 8 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica WNMU 0806..
Vijak za obračalno ploščico 229700 (T15; 4,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225615 160/10
EAN/GTIN 4960664647712
Številka proizvajalca THN04704

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami.
Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.
Brez notranjega hlajenja.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90° MFWN  160/10 mm

Kotni rezkar 90° MFWN 160/10 mm

po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
1.137,84 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
1.108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
956,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
880,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 10 10 10 10
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Uporaba za rezkanje Pogrezovanje; Kotno rezkanje Kotno rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da da da da
primerna obračalna rezalna ploščica WNMU 0806.. SO.. 1205.. AP.. 1805.. AP.. 16..
⌀ rezila DC 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico