{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 9 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WNMU 0806.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225615 100/9 | |
EAN/GTIN | 4960664647767 | |
Številka proizvajalca | THN04712 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MFWN 100/9 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
751,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
868,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 9 | 9 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | 32 mm |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ rezila DC | 100 mm | 100 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |