{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 8 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WNMU 0806.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225615 125/8 | |
EAN/GTIN | 4960664647705 | |
Številka proizvajalca | THN04703 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MFWN, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/8mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
909,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1262,00 €
1.060,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
745,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 | 8 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | AP.. 1805.. |
⌀ rezila DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |