{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 75 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 12 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 132 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 60 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.. 1806 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Kaseta | 229765 | |
Vijak za kaseto | 229704 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 224000 125/6 | |
EAN/GTIN | 4960664533015 | |
Številka proizvajalca | THN01318 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS 125/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
1.148,81 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
758,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | ne | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
⌀ rezila DC | 125 | 125 |
Nastavni kot κ | 75 | 45 |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji | Plani rezkarji |