Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS 100/4 mm

Št. art.: 224000 100/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 4
  • Nastavni kot κ: 75
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 100 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 75 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
maksimalna globina rezanja ap maks 12 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 107 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SP.. 1806
Vijak za obračalno ploščico 229703 (T25; 7,5 Nm)
Kaseta 229765
Vijak za kaseto 229704
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 224000 100/4
EAN/GTIN 4960664532971
Številka proizvajalca THN01310

Opis

Izvedba:

Glava za rezkanje z normalno in ozko delitvijo zob.

Uporaba:

Globine rezanja do 12 mm in velika podajanja za zelo učinkovito grobo rezkanje. Zaradi inovativnih zarez na obračalnih ploščicah se bistveno zmanjša sila rezanja, s tem pa tudi nagnjenost k vibracijam. Zaradi tega je mogoče povečati širino obdelave in bistveno povečati volumen odrezovanja v časovni enoti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico