Rezkar za plano rezkanje 70° MFK 125/18 mm

Št. art.: 223300 125/18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 70
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 125 mm
Število rezil Z 18
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 70 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 134 mm
Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica PN.. 1106
Vpenjalni klin 229720
Vijak za vpenjalni klin 229721
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 223300 125/18
EAN/GTIN 4960664732777
Številka proizvajalca THN08110

Opis

Izvedba:

Rezkar za plano rezkanje za visokozmogljivo obdelavo litine. Ozka in zelo ozka delitev zob za maksimalno produktivnost pri odrezovanju litine.

Prednosti:

  • Gospodarna in stabilna obdelava z 10-rezilnimi petkotnimi obračalnimi ploščicami.
  • Premišljena oblika orodja in velik kot naklona omogočata manjše rezalne sile.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico