Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45 250/12 mm

Št. art.: 222800 250/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 12
  • Nastavni kot κ: 47,5
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 250 mm
    Število rezil Z 12
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 47,5 stopinj
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
    maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 263 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 63 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 60 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica PN.. 1205
    Vijak za obračalno ploščico 229700
    Podložna ploščica 229750
    Vijak za podložno ploščico 229702 (SW5; 6,0 Nm)
    Vrsta izdelka Plani rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 222800 250/12
    EAN/GTIN 4960664602414
    Številka proizvajalca THN04486

    Opis

    Izvedba:

    Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico