SOMT..20ER-GM 14

Št. art.: 222076 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT140520-ER-GM
Tip S
Radij rezila 2 mm
Zvrst CA6535
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 3,5 mm
Podajanje fz na zob 0,5 − 1,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Velikost obračalne ploščice 14
Debelina ploščice E 5,56 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222076 14
EAN/GTIN 4960664708291
Številka proizvajalca TMA05627

Tabela aplikacije

Inconel
S
30
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija GM je najboljša izbira za splošno obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico