{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 3 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ D3 | 23 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 63 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,92 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 22,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222060 40/3 | |
Številka proizvajalca | THN07556 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 40/3 mm |
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina Lcelotna | 40 | 60 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | XDM.120516 |
⌀ D3 | 23 | 24 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 78 | 78 |
Kot rampe αmaks | 0,92 | 2,25 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |