{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 60 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 117 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 33 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,79 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 7,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222055 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664707539 | |
Številka proizvajalca | THN07630 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja MFH Harrier 25/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
257,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nastavitveni kot κ | 10 | 9 | 90 | 16 | 15 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
⌀ držala Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
⌀ D3 | 8 | 9 | 10,6 | 13 | 15 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |