{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 28 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks pri geometriji LD | 3,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 200 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 39 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 54 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,98 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 10,4 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SOMT.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 10 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 222050 28/2L | |
EAN/GTIN | 4960664707584 | |
Številka proizvajalca | THN07642 |