{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | LOGU 030310 ER-GM | |
Tip | GG | |
Radij rezila | 1 mm | |
Zvrst | PR1810 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 1,6 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 221975 GG | |
EAN/GTIN | 4960664026975 |