LOGU 030310 ER-GM ST1400

Št. art.: 221970 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.798 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice LOGU 030310 ER-GM
    Tip ST1400
    Radij rezila 1 mm
    Zvrst PR1525
    Rezalni material HM
    Radij za programiranje pri ap maks 1,6 mm
    Podajanje fz na zob 0,2 mm - 1,5 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 221970 ST1400
    EAN/GTIN 4960664741632
    Številka proizvajalca TLB04200

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    140
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    100
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Dvostranska obračalna ploščica s 4 rezalnimi robi. Konveksna izvedba rezalnih robov zagotavlja mehko prodiranje rezalnega roba v material.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 1 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico