{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 79 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,35 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 7,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221955 16/2 | |
EAN/GTIN | 4960664741359 | |
Številka proizvajalca | THN07622 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH mini, Držalo Weldon, ⌀ D / število rezil Z: 16/2mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
212,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
199,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
193,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 25 mm | 24 mm | 26 mm |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |