{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 131 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,74 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 23,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221955 32/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741403 | |
Številka proizvajalca | THN07627 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH mini, Držalo Weldon, ⌀ D / število rezil Z: 32/5mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
331,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
323,00 €
249,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | 20 stopinj |
Celotna dolžina Lcelotna | 131 mm | 150 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm |
Kot rampe αmaks | 0,74 stopinj | 0,82 stopinj |
Dolžina rampe L za αmaks | 23,3 mm | 24,4 mm |