Rezkar za velika podajanja MFH micro 8/1 mm

Št. art.: 221942 8/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 8 mm
    Število rezil Z 1
    Izvedba držala Držalo Weldon
    Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    ⌀ D3 4 mm
    maksimalna globina rezanja ap maks 0,5 mm
    Prevesna dolžina L1 16 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 58 mm
    ⌀ držala Ds h6 10 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 12 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 14 mm
    Kot rampe αmaks 3,69 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 3,1 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica LPGT 0102..
    Vijak za obračalno ploščico 229722 (6IP; 0,6 Nm)
    Nastavitveni kot κ 11 stopinj
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 221942 8/1
    EAN/GTIN 4960664778409
    Številka proizvajalca THN08249

    Opis

    Izvedba:

    Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico