{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | LPGT 010210 ER-GM | |
Tip | INOX | |
Radij rezila | 1 mm | |
Zvrst | PR1535 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 1,2 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,3 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 221947 INOX | |
EAN/GTIN | 4960664778966 | |
Številka proizvajalca | TLC04450 |