{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 60 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 10 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 18 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,25 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 5,1 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LPGT 0102.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 11 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221942 10/2 | |
EAN/GTIN | 4960664778416 | |
Številka proizvajalca | THN08250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja MFH micro 10/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
177,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
183,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina Lcelotna | 60 | 70 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
⌀ rezila DC | 10 | 10 |
⌀ držala Ds h6 | 10 | 8 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 16 | 15 |
Dolžina rampe L za αmaks | 5,1 | 3,72 |