Rezkar za velika podajanja MFH micro, Cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 8/1mm

Št. art.: 221941 8/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Število rezil Z 1
Izvedba držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 4 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 16 mm
Celotna dolžina Lcelotna 75 mm
⌀ držala Ds h6 10 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 12 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 14 mm
Kot rampe αmaks 3,69 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 3,1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LPGT 0102..
Vijak za obračalno ploščico 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Nastavitveni kot κ 11 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221941 8/1
EAN/GTIN 4960664778355
Številka proizvajalca THN08244

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.