{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 16 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 28 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 30 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,03 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 11,1 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LPGT 0102.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229722 (6IP; 0,6 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 11 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221941 16/4 | |
EAN/GTIN | 4960664778393 | |
Številka proizvajalca | THN08248 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja MFH micro 16/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
262,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
263,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 | 80 |
primerna obračalna rezalna ploščica | LPGT 0102.. | RD.. 0501 |
Izvedba držala | Cilindrično držalo | cilindrično držalo |
⌀ rezila DC | 16 | 16 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 28 | 27 |
Dolžina rampe L za αmaks | 11,1 | 9,72 |