Rezkar za velika podajanja MFH micro 14/3 mm

Št. art.: 221941 14/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 14 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 10 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,5 mm
Prevesna dolžina L1 20 mm
Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 24 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 26 mm
Kot rampe αmaks 1,26 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 9,1 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LPGT 0102..
Vijak za obračalno ploščico 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Nastavitveni kot κ 11 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221941 14/3
EAN/GTIN 4960664778386
Številka proizvajalca THN08247

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico