XDPT..ER-D41 12 mm

Št. art.: 221940 12
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,92 € / kos
  • od 10 kos
    16,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDPT120508ER-D41
Velikost obračalne ploščice 12
Tip ST1400
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst SC6525
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,5 mm
Podajanje fz na zob 0,2 mm - 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221940 12
EAN/GTIN 2050002058736
Številka proizvajalca 6010774

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
340
Jeklo < 750 N/mm
P
260
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
155
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico