{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | XDPT090408ER-D41 | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | SC6525 | |
Rezalni material | HM | |
Radij za programiranje pri ap maks | 2,01 mm | |
Podajanje fz na zob | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 221940 09 | |
EAN/GTIN | 4056544157492 | |
Številka proizvajalca | 6010771 |