{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 10 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 96 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 35 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Kot rampe αmaks | 1,55 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 9,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XD.. 0904 | |
Velikost obračalne ploščice | 09 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 13 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221903 25/2 | |
EAN/GTIN | 2050002058491 | |
Številka proizvajalca | 5657893 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za velika podajanja 7792VX 25/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
396,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
247,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
269,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 | 40 | 39 | 39 |
⌀ rezila DC | 25 | 25 | 25 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 | 13 | 15 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 35 | 38 | 40 |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 48 | 48 | 48 |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar | Kopirni rezkar |