Rezkar za velika podajanja 7792VX, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 32/3mm

Št. art.: 221903 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 17 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Prevesna dolžina L1 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 49 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 62 mm
Kot rampe αmaks 0,88 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 16,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 0904
Velikost obračalne ploščice 09
Vijak za obračalno ploščico 229918 (T15; 2,1 Nm)
Nastavitveni kot κ 13 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221903 32/3
EAN/GTIN 4059782504875
Številka proizvajalca 5658074

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za velika podajanja 7792VX, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 32/3mm

Rezkar za velika podajanja 7792VX, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 32/3mm

po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
440,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
335,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3
Prevesna dolžina L1 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XD.. 0904 POMX 0704.. XDM.090416 XOMU094812
Izvedba držala Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon
⌀ držala Ds h6 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Vrsta izdelka Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar Kopirni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico