Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED 16/2

Št. art.: 221100 16/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija LOGIQ4FEED
    ⌀ rezila DC 16 mm
    Število rezil Z 2
    Izvedba držala Cilindrično držalo
    Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja HPC
    ⌀ D3 8,6 mm
    Prevesna dolžina L1 30 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 120 mm
    ⌀ držala Ds h6 16 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 24,6 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 31 mm
    Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,8 mm
    Kot rampe αmaks 4,3 stopinj
    Dolžina rampe L za αmaks 11,97 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica XNMU040310..
    Nastavitveni kot κ 17 stopinj
    Oznaka proizvajalca FFX4 ED16-2-030-C16-04
    Vrsta izdelka Kopirni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 221100 16/2
    EAN/GTIN 7291075392739
    Številka proizvajalca 3336670

    Opis

    Izvedba:

    Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

    Rezervni del:

    Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico