Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED 25/4

Št. art.: 221100 25/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z Cena na kos vklj. z DDV
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4FEED
⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 17,6 mm
Prevesna dolžina L1 60 mm
Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 42,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 49 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 0,8 mm
Kot rampe αmaks 1,8 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 28,64 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XNMU040310..
Nastavitveni kot κ 17 stopinj
Oznaka proizvajalca FFX4 ED25-4-060-C25-04
Vrsta izdelka Kopirni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221100 25/4
EAN/GTIN 7291075392777
Številka proizvajalca 3336675

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico