ZDET 16M525 FR-721 ALU

Št. art.: 220822 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    41,16 € / kos
  • od 5 kos
    34,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ZDET 16M525 FR-721
Tip ALUMINIJ
Zvrst GH1
Rezalni material HM
fz za grobo obdelavo ap maks 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz predhodno gladilno rezkanje ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz za gladilno rezkanje ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Debelina ploščice S 5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Radij rezila 2,5 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220822 ALU
EAN/GTIN 4059782503182
Številka proizvajalca 5667922

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1640
Al (kratki odrezki)
N
1370
Al > 10% Si
N
1095
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Priporočilo:

Pri zamenjavi obračalne ploščice zamenjajte tudi vpenjalni vijak. Nadomestni vpenjalni vijaki so dobavljeni skupaj z obračalno ploščico.

Opomba:

fz za ae = 0,3 × D.