{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | AlTiN | |
⌀ rezila D | 20 mm | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f9 | |
Število rezil Z | 4 | |
Kot spirale | 32 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri kopirnem rezkanju; 0,5×D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 25 mm | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL20 | |
Zev ključa SW | 16 mm | |
priporočeni zatezni moment | 80 Nm | |
primerni vpenjalni trn | z navojem | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 220348 20 | |
EAN/GTIN | 4034221116031 | |
Številka proizvajalca | DL20V2004UK2000RDA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 20 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
155,50 €
96,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
172,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
172,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 32 stopinj | 32 stopinj | 30 stopinj | 15 stopinj |
Tip | N | W | N | H |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno in poševno | vodoravno in poševno |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje | Rezalni vložki za rezkanje | Rezalni vložki za rezkanje | Rezalni vložki za rezkanje |