{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | AlTiN | |
⌀ rezila D | 10 mm | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število rezil Z | 3 | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot spirale | 36 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,05×D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
primerni vpenjalni trn | z navojem | |
Dolžina rezil L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 20 mm | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL10 | |
Zev ključa SW | 8 mm | |
priporočeni zatezni moment | 20 Nm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 220314 10 | |
EAN/GTIN | 4034221103000 | |
Številka proizvajalca | DL10F2003MN1000SDA |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
77,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
84,80 €
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
primerni vpenjalni trn | z navojem | GARANT TopCut |
Rezalni material | VHM | VHM |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,08 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,05×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje | Rezalni vložki za rezkanje |