{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Steel; TopCut | |
⌀ rezila D | 10 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 3 | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 10 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 13 mm | |
Dolžina rezil L2 | 7,5 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,32 | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210050 10 | |
EAN/GTIN | 4045197891235 | |
Številka proizvajalca | 210050 10 |