DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 2 mm

Št. art.: 220314 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število rezil Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka AlTiN
⌀ rezila D 2 mm
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število rezil Z 3
Delitev rezil neenakomerna
Kot spirale 36 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,05×D pri robljenju
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem ne
primerni vpenjalni trn z navojem
Dolžina rezil L2 3 mm
⌀ D2 9,6 mm
Prevesna dolžina L1 3 mm
Celotna dolžina L 20 mm
Vmesnik DUO-LOCK DL10
Zev ključa SW 8 mm
priporočeni zatezni moment 20 Nm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,018 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,036 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220314 2
EAN/GTIN 4034221139948
Številka proizvajalca DL10F2003MN0200SDA

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
700
Al > 10% Si
N
235
Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Uporabno kot univerzalno orodje. Izjemna geometrija čelnih rezil za poševno pogrezanje in vrtalno cirkularno rezkanje. Najboljša izbira pri obdelavi krajših previsnih dolžin. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Najboljša izbira pri obdelavi velikih previsnih dolžin in nestabilnih vpenjalnih razmerjih. Za posebej miren tek pri velikih previsnih dolžinah predvsem pri uporabi VHM-podaljškov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico