{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 32 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D | |
Držalo | Safe-Lock h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 26 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,6 mm | |
Celotna dolžina L | 64 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 220298 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4034221161918 | |
Številka proizvajalca | F2004NNL0800R0.50DA |