{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 32 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D | |
Držalo | Safe-Lock h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | |
Radij rezila R1 | 3 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 52 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 105 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 220298 20/3,0 | |
EAN/GTIN | 4034221162106 | |
Številka proizvajalca | F2004NNL2000R3.00DA |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torusni rezkar VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK 20/3,0 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
197,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
356,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
304,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 105 | 104 | 104 |
⌀ rezila DC | 20 | 20 | 20 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 32 | 38 | 38 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |