Torusni rezkar VHM HAIMER MILL SAFE-LOCK 8/1,0 mm

Št. art.: 220298 8/1,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f9 DC/R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 32 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 0,5×D
Držalo Safe-Lock h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 19 mm
Radij rezila R1 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 26 mm
⌀ sprostitve D1 7,6 mm
Celotna dolžina L 64 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,044 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,052 mm
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 220298 8/1,0
EAN/GTIN 4034221161932
Številka proizvajalca F2004NNL0800R1.00DA

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
480
Al (kratki odrezki)
N
480
Al > 10% Si
N
375
Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
255
Jeklo < 900 N/mm
P
210
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK za dodatno sklenjeno obliko. V povezavi z vpenjalom orodja SAFE-LOCK varuje orodje pred izvlečenjem.
Za univerzalno uporabo pri jeklenih materialih in visokolegiranih jeklih, zlasti INOX. S cilindričnim jedrom za optimalno togost orodja pri utornem rezkanju. Zagotovljena procesna varnost pri poševnem pogrezanju in vrtalnem cirkularnem rezanju zaradi posebne geometrije čelnih rezil.

Opomba:

Vpenjalo orodja z zaporo proti izvlečenju SAFE-LOCK najdete v programu vpenjanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico